Compteur électrique agrée EDF tétra 78 A Tarif bleu 175 Hz plein taux Certifié

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 78 A

Compteur électrique agrée EDF tétra 78 A Tarif bleu 175 Hz plein taux Certifié MID, S20C3

 
 

Détails du produit

Compteur électrique tétra mesure directe pour la sous facturation (78 A, Affichage LCD, Certifié MID, HP/HC, TEMPO, EJP)

Gamme EDF de compteurs électriques pour le comptage ou le sous comptage tout particulièrement adapté à la sous facturation délectricité. Ils détectent automatiquement les changements tarifaire et peuvent être utilisés en simple tarif, HP/HC, EJP ou TEMPO. Ils sont certifiés MID pour la facturation délectricité.

Eline

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

quatre conducteurs

sortie d'impulsion

sans

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

courant maximal (Imax)

78 A

type de tarif

multitarif

Modèle type

mesure directe

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Eline

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.